WEIDMULLER - WEI1289140000 SAIE-M12B-12-0.5U-FP-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 500 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Materiale (del corpo) - Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
4050118080988
Codice prodotto
WEI1289140000
Cod. produttore
1289140000
Produttore
WEI
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Materiale (del corpo):
Zinco
Tipo di connettore, lato interno:
Femmina (bussola)
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
3
Rivestimento della custodia:
Altri
Filettatura della madrevite:
M12
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Sezione del conduttore:
0.14 mm²
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Tensione nominale:
30 V
Corrente nominale In:
1.5 A
Grado di inquinamento:
3
Grado di protezione IP (montato):
IP67


