WEIDMULLER - WEI1288590000 PGK 4 BT BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Numero di poli - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4050118079845
Codice prodotto
WEI1288590000
Cod. produttore
1288590000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Numero di poli:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Posizione / Direzione di collegamento:
Laterale
Numero di morsetti per polo:
1
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Colore:
Nero
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.1 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no