WEIDMULLER - WEI1286600000 TST 2/M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio ad angolo
Larghezza - 18 mm
Altezza - 84 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008190144777
Codice prodotto
WEI1286600000
Cod. produttore
1286600000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di montaggio ad angolo
Larghezza:
18 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
20 mm
I piedini di montaggio sono avvitati al muro, ad esempio, per permettere il montaggio delle guide.


