WEIDMULLER - WEI1283430000 PEBZ M6 S4 SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 12.3 mm
Altezza - 12.3 mm
Profondità - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118073607
Codice prodotto
WEI1283430000
Cod. produttore
1283430000
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Larghezza:
12.3 mm
Altezza:
12.3 mm
Profondità:
42 mm
I sistemi di messa a terra necessitano di un bullone di messa a terra per essere installati nella custodia. I bulloni sono disponibili in diversi materiali e tipologie.


