WEIDMULLER - WEI1279480100 SAIE-M12B-PB-1.0U HW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Lunghezza del cavo - 1 mm
Materiale (del corpo) - Zinco
Numero di contatti di potenza - 2
Numero di contatti di controllo - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4050118071481
Codice prodotto
WEI1279480100
Cod. produttore
1279480100
Produttore
WEI
Numero di poli:
2
Lunghezza del cavo:
1 mm
Materiale (del corpo):
Zinco
Numero di contatti di potenza:
2
Numero di contatti di controllo:
2
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Filettatura della madrevite:
M12
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Sezione del conduttore:
0.25 mm²
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
4 A
Grado di inquinamento:
3
Grado di protezione IP (montato):
IP68