WEIDMULLER - WEI1278960000 ETA 1180-01-1.5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 1.5 A
Tensione nominale - 64 V
Perdita di potenza alla corrente nominale - 0.9 W
Confezione
5 PZ
EAN
4050118091540
Codice prodotto
WEI1278960000
Cod. produttore
1278960000
Produttore
WEI
Corrente nominale:
1.5 A
Tensione nominale:
64 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.9 W