WEIDMULLER - WEI1278910000 ETA 1180 01 0.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 0.5 A
Tensione nominale - 64 V
Perdita di potenza alla corrente nominale - 0.85 W
Confezione
5 PZ
EAN
4050118091359
Codice prodotto
WEI1278910000
Cod. produttore
1278910000
Produttore
WEI
Corrente nominale:
0.5 A
Tensione nominale:
64 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.85 W
Fusibile a filo sottile con filo di fusione.


