WEIDMULLER - WEI1278810000 1170-21-15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 15 A
Tensione nominale - 28 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
5 PZ
EAN
4050118091328
Codice prodotto
WEI1278810000
Cod. produttore
1278810000
Produttore
WEI
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale:
28 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
1.5 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.2 W


