pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1278750000 ETA 1170 21 5A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1278750000 ETA 1170 21 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale - 28 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4050118091274

Codice prodotto

WEI1278750000

Cod. produttore

1278750000

Produttore

WEI

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale:

28 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Potere di interruzione:

1.5 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.2 W