WEIDMULLER - WEI1278430000 IE-SCRJ-IP67-POF-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC-RJ
Collegamento - A crimpare
Adatto per fibra di tipo - POF (Fibra ottica in materiale plastico)
Modello - Plug / Maschio
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4050118069136
Codice prodotto
WEI1278430000
Cod. produttore
1278430000
Produttore
WEI
Tipo di connettore:
SC-RJ
Collegamento:
A crimpare
Adatto per fibra di tipo:
POF (Fibra ottica in materiale plastico)
Modello:
Plug / Maschio
Colore:
Altri
Materiale della ferrula:
Metallo
Connettori per conduttori in fibra ottica.


