WEIDMULLER - WEI1278240000 B2CF 3.50/06/180LR SN BK BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 6 
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo 
- Passo dei contatti - 3.5 mm 
- Corrente nominale In - 10 A 
Confezione
- 85 PZ 
EAN
4050118069228
Codice prodotto
WEI1278240000
Cod. produttore
1278240000
Produttore
WEI
Numero di poli:
6
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
10 A
Numero di righe di contatti:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Tipo di nastratura:
Altri



