WEIDMULLER - WEI1277900000 B2CF 3.50/12/180F SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato
Numero di poli - 12
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
66 PZ
EAN
4050118068306
Codice prodotto
WEI1277900000
Cod. produttore
1277900000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Numero di poli:
12
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Nero
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo del connettore:
3.5 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a innesto
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20