pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1267840000 PRV 8 BL 35X7.5 RT/WS

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1267840000 PRV 8 BL 35X7.5 RT/WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248112609

Codice prodotto

WEI1267840000

Cod. produttore

1267840000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Corrente nominale In:

8 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Numero di piani:

8

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

250 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

9.2 mm

Altezza:

120 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-50...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

65.5 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsetti componibili a più piani per collegamenti a ingombro minimo.