WEIDMULLER - WEI1264230000 BLZ 5.08/06/180 SN BK BX PRT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato
Numero di poli - 6
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 16 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
60 PZ
EAN
4050118054491
Codice prodotto
WEI1264230000
Cod. produttore
1264230000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Numero di poli:
6
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
16 A
Colore del corpo:
Nero
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo del connettore:
5.08 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
180 ° (orizzontale)
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Polibutilentereftalato
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C