WEIDMULLER - WEI1256360000 KTB GP 303020 AB S4 6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Lineare
Larghezza - 167 mm
Altezza - 296 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4050118093773
Codice prodotto
WEI1256360000
Cod. produttore
1256360000
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Tipo:
Lineare
Larghezza:
167 mm
Altezza:
296 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Acciaio inox
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Piastra a flangia per aggiungere componenti in una custodia. La piastra a flangia e fissata alla custodia per mezzo di viti. Nella piastra a flangia possono essere montati componenti come pressacavi.


