WEIDMULLER - WEI1252530000 KLBUE 3-8 FM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 14.5 mm
Altezza - 50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248112531
Codice prodotto
WEI1252530000
Cod. produttore
1252530000
Produttore
WEI
Diametro ammissibile del cavo:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
14.5 mm
Altezza:
50 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.


