WEIDMULLER - WEI1252520000 KLBUE 4-13.5 FM4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 13.5...13.5 mm
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 20.5 mm
Altezza - 50.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248112548
Codice prodotto
WEI1252520000
Cod. produttore
1252520000
Produttore
WEI
Diametro ammissibile del cavo:
13.5...13.5 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
20.5 mm
Altezza:
50.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C