WEIDMULLER - WEI1251590030 IE-C6FP8LG0030M40M40-G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria - Altri 
- Lunghezza - 3 m 
- Tipo di cavo - S / FTP 
- Colore della guaina esterna - Verde 
- Formazione / Struttura del cavo - 4x2 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4050118043358
Codice prodotto
WEI1251590030
Cod. produttore
1251590030
Produttore
WEI
Categoria:
Altri
Lunghezza:
3 m
Tipo di cavo:
S / FTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Custodia del connettore 1:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Custodia del connettore 2:
Altri
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Colore del cappuccio di protezione:
Verde
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Adatto per catena portacavi:
no
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
NVP (Velocità nominale di propagazione):
78 %


