WEIDMULLER - WEI1248250000 CH20M BUS-ADP TS 35/250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 250 mm 
- Altezza - 39.5 mm 
- Profondità - 7 mm 
- Materiale - Plastica 
- Tipo di superficie - Non trattato 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4050118053203
Codice prodotto
WEI1248250000
Cod. produttore
1248250000
Produttore
WEI
Larghezza:
250 mm
Altezza:
39.5 mm
Profondità:
7 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
9011
Temperatura di esercizio:
120...120 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no


