WEIDMULLER - WEI1248230000 CH20M BUS 4.50/05 AU/500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 500 mm 
- Tipo di custodia - Aperto 
- Altezza - 21.8 mm 
- Profondità - 1.5 mm 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4050118053227
Codice prodotto
WEI1248230000
Cod. produttore
1248230000
Produttore
WEI
Larghezza:
500 mm
Tipo di custodia:
Aperto
Altezza:
21.8 mm
Profondità:
1.5 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Nero
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
9011
Temperatura di esercizio:
120...120 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
sì


