pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1248220000 CH20M BUS 4.50/05 AU/250

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1248220000 CH20M BUS 4.50/05 AU/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 250 mm

  • Tipo di custodia - Aperto

  • Altezza - 21.8 mm

  • Profondità - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118053234

Codice prodotto

WEI1248220000

Cod. produttore

1248220000

Produttore

WEI

Larghezza:

250 mm

Tipo di custodia:

Aperto

Altezza:

21.8 mm

Profondità:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Nero

Possibilità di montaggio su guida:

Numero RAL:

9011

Temperatura di esercizio:

120...120 °C

Schermata:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Contenitore affiancabile:

no

Con apertura di ventilazione:

Circuito stampato per contatto bus nella custodia per componenti elettronici