WEIDMULLER - WEI1248150000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 250 mm 
- Tipo di custodia - Aperto 
- Altezza - 25.3 mm 
- Profondità - 6.1 mm 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4050118053296
Codice prodotto
WEI1248150000
Cod. produttore
1248150000
Produttore
WEI
Larghezza:
250 mm
Tipo di custodia:
Aperto
Altezza:
25.3 mm
Profondità:
6.1 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
9011
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no


