WEIDMULLER - WEI1241410000 IE-MC-VL-1TX-1ST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Ethernet - sì
Fast Ethernet (100 Mbsp) - sì
Gigabit Ethernet - sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118029321
Codice prodotto
WEI1241410000
Cod. produttore
1241410000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Ethernet:
sì
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Gigabit Ethernet:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Altezza:
135 mm
Larghezza:
53.6 mm
Profondità:
105 mm