WEIDMULLER - WEI1241400000 IE-MC-VL-1TX-1SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Ethernet - sì
Fast Ethernet (100 Mbsp) - sì
Gigabit Ethernet - sì
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118029147
Codice prodotto
WEI1241400000
Cod. produttore
1241400000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Ethernet:
sì
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Gigabit Ethernet:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Altezza:
135 mm
Larghezza:
53.6 mm
Profondità:
105 mm
Media converter per l'implementazione Ethernet attraverso un'interfaccia RJ45 con conduttori in fibra ottica.


