pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1236370000 BCZ 3.81/12/180ZE SN OR BX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1236370000 BCZ 3.81/12/180ZE SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato

  • Numero di poli - 12

  • Passo dei contatti - 3.81 mm

  • Corrente nominale In - 17 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118021585

Codice prodotto

WEI1236370000

Cod. produttore

1236370000

Produttore

WEI

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuito stampato

Numero di poli:

12

Passo dei contatti:

3.81 mm

Corrente nominale In:

17 A

Colore del corpo:

Arancione

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

3.81 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.