pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1234750050 IE-C5DS4UG0050MBSA70-E

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1234750050 IE-C5DS4UG0050MBSA70-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di cavo - Altri

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 1x4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118023923

Codice prodotto

WEI1234750050

Cod. produttore

1234750050

Produttore

WEI

Categoria:

5

Lunghezza:

5 m

Tipo di cavo:

Altri

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Nessuno

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Sezione AWG:

159010041605

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.