pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1233320000 SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1233320000 SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 2 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

  • Metodo di montaggio - Montaggio sul retro

  • Materiale (del corpo) - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118016765

Codice prodotto

WEI1233320000

Cod. produttore

1233320000

Produttore

WEI

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

2 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Metodo di montaggio:

Montaggio sul retro

Materiale (del corpo):

Zinco

Tipo di connettore, lato interno:

Femmina (bussola)

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Rivestimento della custodia:

Altri

Filettatura della madrevite:

M12

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Sezione del conduttore:

0.34 mm²

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-30...90 °C

Tensione nominale:

60 V

Corrente nominale In:

4 A

Grado di inquinamento:

3

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.