pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1232620000 SAIH-PB-2XAWG24(PUR)

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1232620000 SAIH-PB-2XAWG24(PUR)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Schermatura globale - Altri

  • Idoneo per posa interrata - no

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

4050118016260

Codice prodotto

WEI1232620000

Cod. produttore

1232620000

Produttore

WEI

Numero di conduttori:

2

Colore della guaina esterna:

Altri

Schermatura globale:

Altri

Idoneo per posa interrata:

no

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

54.375 kg/km

Linea dati con filo in rame.