pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1230070000 TW PRV4 A-D

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1230070000 TW PRV4 A-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto -

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118013764

Codice prodotto

WEI1230070000

Cod. produttore

1230070000

Produttore

WEI

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

2 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione e utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.