WEIDMULLER - WEI1224490000 SAI-M23-SE-9-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 9
Materiale del portacontatti - Termoplastico
Corrente nominale In - 8 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4050118008302
Codice prodotto
WEI1224490000
Cod. produttore
1224490000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
9
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Corrente nominale In:
8 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
200 V
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dell'inserto portacontatto:
Plastica
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no


