WEIDMULLER - WEI1222220010 CP M DM40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - sì
Larghezza - 60 mm
Profondità - 150 mm
Altezza - 130 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4050118176124
Codice prodotto
WEI1222220010
Cod. produttore
1222220010
Produttore
WEI
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Larghezza:
60 mm
Profondità:
150 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.