WEIDMULLER - WEI1219850000 DRH173024LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4032248998333
Codice prodotto
WEI1219850000
Cod. produttore
1219850000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
21.6...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
36 mm
Materiale dei contatti:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
36 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
400...400 V
Tensione di alimentazione DC:
300...300 V