pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1219550000 PWR276024L

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1219550000 PWR276024L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248999040

Codice prodotto

WEI1219550000

Cod. produttore

1219550000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

21.6...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

50.5 mm

Materiale dei contatti:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

34 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP10

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.