WEIDMULLER - WEI1218390000 RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4050118002409
Codice prodotto
WEI1218390000
Cod. produttore
1218390000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
21.6...26.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
16 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
98.1 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
63.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione DC:
250...250 V