WEIDMULLER - WEI1218380000 RCI42424FG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 22.8...38.4 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
12 PZ
EAN
4050118001891
Codice prodotto
WEI1218380000
Cod. produttore
1218380000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
22.8...38.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
12.7 mm
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
30.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
25.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
DC