WEIDMULLER - WEI1217800000 HDC 32B ABU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Custodia da incasso 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Posizione uscita cavo - Altri 
- Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base) 
- Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4008190148393
Codice prodotto
WEI1217800000
Cod. produttore
1217800000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
97 mm
Altezza:
38 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Con guarnizione:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65



