WEIDMULLER - WEI1214300000 HDC 24B ADLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4008190083090
Codice prodotto
WEI1214300000
Cod. produttore
1214300000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
99 mm
Altezza:
47 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Con guarnizione:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65