pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1211450000 PAP PRV/PPV4 GR

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1211450000 PAP PRV/PPV4 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 3 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248992867

Codice prodotto

WEI1211450000

Cod. produttore

1211450000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

3 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.