WEIDMULLER - WEI1201200000 HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1 mm² 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare 
- Tipo di contatto - Girato (banco girevole) 
- Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.75...1 mm² 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4008190044480
Codice prodotto
WEI1201200000
Cod. produttore
1201200000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...1 mm²
Lunghezza di spelatura:
7.5 mm
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento


