pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1196160000 KTB FS 453820 S4E1

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1196160000 KTB FS 453820 S4E1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 382 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza - 458 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248978885

Codice prodotto

WEI1196160000

Cod. produttore

1196160000

Produttore

WEI

Larghezza:

382 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza:

458 mm

Profondità:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di superficie:

Altri

Per zona ATEX atmosfera gas:

0, 1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

20, 21, 22

Numero di flange:

1

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.