WEIDMULLER - WEI1194810000 KTB MH 352615 S4E1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 260 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 350 mm
Profondità - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4032248977468
Codice prodotto
WEI1194810000
Cod. produttore
1194810000
Produttore
WEI
Larghezza:
260 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
350 mm
Profondità:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di superficie:
Altri
Per zona ATEX atmosfera gas:
0, 1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
20, 21, 22
Numero di flange:
1
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.