WEIDMULLER - WEI1193680000 ZQV 1.5N/R6.4/10 GE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.4 mm
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
4032248976454
Codice prodotto
WEI1193680000
Cod. produttore
1193680000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
6.4 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
250 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì