WEIDMULLER - WEI1193170000 CH20M BUS-AP RE TS 35X7.5 & 15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 5.1 mm 
- Altezza - 40.2 mm 
- Profondità - 9.1 mm 
- Materiale - Plastica 
- Tipo di superficie - Non trattato 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4032248987924
Codice prodotto
WEI1193170000
Cod. produttore
1193170000
Produttore
WEI
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
40.2 mm
Profondità:
9.1 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
9011
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no


