WEIDMULLER - WEI1190590000 BVF 7.62HP/07/180SF SN BK BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 7
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 7.62 mm
Corrente nominale In - 51 A
Confezione
20 PZ
EAN
4032248973194
Codice prodotto
WEI1190590000
Cod. produttore
1190590000
Produttore
WEI
Numero di poli:
7
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
51 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
7.62 mm
Tensione nominale:
1000 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
6 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...125 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Flangia
Tipo di nastratura:
Altri