WEIDMULLER - WEI1186630000 WDU 50N IR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 150 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...16 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4050118031492
Codice prodotto
WEI1186630000
Cod. produttore
1186630000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...70 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
18.5 mm
Altezza:
70 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
69.6 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame