WEIDMULLER - WEI1185360000 AP 110 D OR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 21.5 mm 
- Altezza - 71.7 mm 
- Colore - Giallo 
- Numero RAL - 2000 
- Contenitore affiancabile - no 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4008190105150
Codice prodotto
WEI1185360000
Cod. produttore
1185360000
Produttore
WEI
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
71.7 mm
Colore:
Giallo
Numero RAL:
2000
Contenitore affiancabile:
no
La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati


