pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1181521001 RS 30 24VDC LD LP 1U

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1181521001 RS 30 24VDC LD LP 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190185329

Codice prodotto

WEI1181521001

Cod. produttore

1181521001

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

21.6...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

16 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

70 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.