WEIDMULLER - WEI1173530000 BLZ 7.62IT/04/180MF4 SN BK BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 4 
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo 
- Passo dei contatti - 7.62 mm 
- Corrente nominale In - 26.5 A 
Confezione
- 40 PZ 
EAN
4032248966066
Codice prodotto
WEI1173530000
Cod. produttore
1173530000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
26.5 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
7.62 mm
Tensione nominale:
630 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Flangia
Tipo di nastratura:
Altri


