WEIDMULLER - WEI1170390000 SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
50 PZ
EAN
4032248962105
Codice prodotto
WEI1170390000
Cod. produttore
1170390000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...0.25 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


