pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1170350000 SAI-M23-SE-L-6

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1170350000 SAI-M23-SE-L-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 6

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248962303

Codice prodotto

WEI1170350000

Cod. produttore

1170350000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

6

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Corrente nominale In:

20 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

600 V

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dell'inserto portacontatto:

Plastica

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.